Pretec - FESTEPLATE FOR STOLPE Ø60mm ZAPTEC PRO/GO + GARO ENTITY - 7070020
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7073431000645
Elnummer
3600004
Leverandørens varenummer
7070020
Typebeskrivelse
3600004
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Next Green Poleplate 225 Z er et stolpefeste for ladebokser, beregnet for montering på Ø 60 mm stolperør. Poleplate er produsert av svensk stål og pulverlakkert for høyeste kvalitet. Poleplate er ment for å enkelt kunne montere en ladeboks. Poleplate produseres i Sverige for det nordiske klimaet. Den leveres i pulverlakkert utførelse for å tåle vær og vind. Ladeboksholder Poleplate 225 Z er en kostnadseffektiv stolpefeste utviklet for Zaptec PRO og Zaptec Go ladeboks. Poleplate forenkler for eksempel ved bytte fra motorvarmerplass til ladeplass og kan brukes for å erstatte en motorvarmersentral.
ProduktbladPDF