Pretec - FUNDAMENT STÅL H=100CM C/C 160 for LYSMAST 1000-160 - PRETEC - 7070002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 9000 mm
Bredde - 274 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7073431000027
Elnummer
3600231
Leverandørens varenummer
7070002
Typebeskrivelse
3600231
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
For Mastetoppdiameter:
9000 mm
Bredde:
274 mm
Høyde:
1000 mm
Dybde:
274 mm
Vekt:
23 kg
Stålfundament for lysmast har påmontert 4 stk M20 bolter som er montert med C-C-C 160mm. Bolter er med Pc-Coat for å sikre lik levetid som på fundamentet.
Lysmastene kan lett justeres på boltene i ettertid dersom setninger skulle forekomme.
Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.
Lysmastene kan lett justeres på boltene i ettertid dersom setninger skulle forekomme.
Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.


