Pretec - FUNDAMENT STÅL H=125CM C/C 200 (160) 1250-200(160) - PRETEC - 7070003

Pretec
KopierKopier
Pretec - FUNDAMENT STÅL H=125CM C/C 200 (160) 1250-200(160) - PRETEC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For Mastetoppdiameter - 12000 mm

  • Høyde - 1250 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000034

Elnummer

3600232

Leverandørens varenummer

7070003

Typebeskrivelse

3600232

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

For Mastetoppdiameter:

12000 mm

Høyde:

1250 mm

Dybde:

336 mm

Vekt:

35 kg

Stålfundament for lysmast har påmontert 4 stk M20 bolter som er montert med største C-C avstand fundamentene er beregnet for. Alle varianter kan benyttes for master som krever mindre C-C avstand på boltene.
Alternativ C-C avstand er notert i parentes nedenfor.

Fundamentene har også en utsparing i bunnen som muliggjør kabelføring under fundamentet. Lysmastene kan lett justeres i ettertid dersom setninger skulle forekomme. Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.

Fundamentene oppfyller de tekniske kravene i Statens vegvesens håndbok R310 punkt 5.3.6.
For mer teknisk informasjon, se produktdatablad.