Pretec - FUNDAMENT STÅL H=75CM C/C 160 for LYSMAST 750-160 - PRETEC - 7070001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 6000 mm
Bredde - 252 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7073431000010
Elnummer
3600230
Leverandørens varenummer
7070001
Typebeskrivelse
3600230
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
For Mastetoppdiameter:
6000 mm
Bredde:
252 mm
Høyde:
750 mm
Dybde:
252 mm
Vekt:
18 kg
Stålfundament for lysmast har påmontert 4 stk M20 bolter som er montert med største C-C avstand fundamentene er beregnet for. Alle varianter kan benyttes for master som krever mindre C-C avstand på boltene.
Alternativ C-C avstand er notert i parentes nedenfor.
Fundamentene har også en utsparing i bunnen som muliggjør kabelføring under fundamentet. Lysmastene kan lett justeres i ettertid dersom setninger skulle forekomme. Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.
Fundamentene oppfyller de tekniske kravene i Statens vegvesens håndbok R310 punkt 5.3.6.
For mer teknisk informasjon, se produktdatablad.
Alternativ C-C avstand er notert i parentes nedenfor.
Fundamentene har også en utsparing i bunnen som muliggjør kabelføring under fundamentet. Lysmastene kan lett justeres i ettertid dersom setninger skulle forekomme. Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.
Fundamentene oppfyller de tekniske kravene i Statens vegvesens håndbok R310 punkt 5.3.6.
For mer teknisk informasjon, se produktdatablad.