Pretec - FUNDAMENT STÅL H=150CM C/C 240 (200) 1500-240(200) - PRETEC - 7070004

Pretec
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Andre

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • For Mastetoppdiameter - 15000 mm

  • Bredde - 389 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000041

Elnummer

3600233

Leverandørens varenummer

7070004

Typebeskrivelse

3600233

Type tilbehør/reservedel:

Andre

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

For Mastetoppdiameter:

15000 mm

Bredde:

389 mm

Høyde:

1500 mm

Dybde:

389 mm

Vekt:

50 kg

Stålfundament for lysmast har påmontert 4 stk M20 bolter som er montert med 240mm C-C-C avstand. Bolter er med Pc-Coat for å sikre lik levetid som på fundamentet.
Fundamentet kan også benyttes for master som krever 200mm C-C-C avstand ved å flytte på boltene. Alternativ C-C-C avstand er notert i parentes. Lysmastene kan lett justeres på boltene i ettertid dersom setninger skulle forekomme.
Fundamentene settes på linje i grøft slik at åpning for kabelinnføring peker mot tilførselen for kablene. Kabelinnføringen er tosidig. Høyden på kabelinntaket er fleksibelt. Fundamentet er tilpasset innføring av trekkerør for dim. Ø110mm.