Pretec - GJENNOMGÅENDE KROK M20 TIL MAST VF 7100006 PRETEC - 7100006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 20 mm
Egnet for rørdiameter - 38 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000157
Elnummer
3600244
Leverandørens varenummer
7100006
Typebeskrivelse
3600244
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
20 mm
Egnet for rørdiameter:
38 mm
Dybde:
355 mm
Innsatsdybde:
355 mm
Vekt:
1,06 kg
Gjennomgående krok M20x240 til mast VF


