Pretec - OPPHENGSKROK M20 VF M/INNVEND. GJENGE DETALJER LINJEGODS - 5280003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Høyde - 120 mm
Tilbehør - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000621
Elnummer
2801244
Leverandørens varenummer
5280003
Typebeskrivelse
2801244
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Høyde:
120 mm
Tilbehør:
nei
Reservedel:
nei
Sensoroppløsning (vertikal):
0
Vekt:
0,56 kg
Hot dip galvanized steel hook for suspension og high voltage power lines in tree poles or suspension of various components in tunneling,
ProduktbladPDF


