Pretec - ØYESKRUE Ø12x170 VF M/TREGJENGER TREMAST LYSMAST - 7100001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Stussdiameter - 12 mm
Dybde - 75 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000133
Elnummer
2800845
Leverandørens varenummer
7100001
Typebeskrivelse
2800845
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Stussdiameter:
12 mm
Dybde:
75 mm
Innsatsdybde:
75 mm
Vekt:
0,24 kg
Øyeskrue med tregjenger er en åpen øyeskrue og griserumpe for oppheng av luftkabel og lignende i tremaster.
Leveres med varmforsinket overflate.
Leveres med varmforsinket overflate.