Pretec - PRETEC POSEN - BESKYTTER FUNDAMENT I ANLEGGSPERIODEN - 7070016
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
Bredde - 400 mm
Høyde - 1500 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7073431000096
Elnummer
3600236
Leverandørens varenummer
7070016
Typebeskrivelse
3600236
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
Bredde:
400 mm
Høyde:
1500 mm
Dybde:
400 mm
Innsatsdybde:
400 mm
Pretecposen er en kraftig reflekterende og vanntett pose. Den begrenser muligheten for skade på veilysfundamentet og strømkabelen betydelig. Denne nye «regnfrakken» vil hjelpe godt på det med synligheten og samtidig beskytte mot fukt.
Veilysfundamenter monteres i tidlig anleggsfase, samtidig som kabler skal trekkes. Under anleggsperioden og frem til trafikken slippes på veien er fundamentene og kablene meget utsatt for skader. Fundamentene er utsatt for skader fra fukt, maskiner og annet arbeid som foregår under byggeperioden. Ofte oppleves det at skader ikke oppdages før mast og armatur kobles på. Dette skaper merarbeid og et ekstra tidspress i en allerede hektisk hverdag.
Veilysfundamenter monteres i tidlig anleggsfase, samtidig som kabler skal trekkes. Under anleggsperioden og frem til trafikken slippes på veien er fundamentene og kablene meget utsatt for skader. Fundamentene er utsatt for skader fra fukt, maskiner og annet arbeid som foregår under byggeperioden. Ofte oppleves det at skader ikke oppdages før mast og armatur kobles på. Dette skaper merarbeid og et ekstra tidspress i en allerede hektisk hverdag.


