Pretec - STOLPEKLAVE M12 Ø160-200 VF - PRETEC - 7100004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Materiale - Andre
Overflatebeskyttelse - Andre
For Mastetoppdiameter - 160 mm
Dybde - 100 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7073431000119
Elnummer
3600240
Leverandørens varenummer
7100004
Typebeskrivelse
3600240
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Materiale:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Andre
For Mastetoppdiameter:
160 mm
Dybde:
100 mm
Innsatsdybde:
100 mm
Vekt:
0,5 kg
Stolpeklave for montasje på tremaster og komposittmaster. for stolpediameter 140-230mm.
Leveres i varmforsinket overflate og festemidler.
Leveres i varmforsinket overflate og festemidler.


