Pretec - VEGGBRAKETT C/C 160 / 200 A PC-COAT - PRETEC - 7070005

Pretec
KopierKopier
Pretec - VEGGBRAKETT C/C 160 / 200 A PC-COAT - PRETEC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Type tilbehør/reservedel - Fundament

  • Materiale - Stål

  • Overflatebeskyttelse - Andre

  • Bredde - 286 mm

  • Høyde - 297 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

70700053

Elnummer

3600234

Leverandørens varenummer

7070005

Typebeskrivelse

3600234

Type tilbehør/reservedel:

Fundament

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Andre

Bredde:

286 mm

Høyde:

297 mm

Dybde:

300 mm

Innsatsdybde:

300 mm

Veggfundament for lysmaster for bruer og vegg er laget for å tåle kombinasjonen mye vind og høye master.

Fundamentplaten er universell for lysmaster med CC 160 og 200. (240). For å beskytte kabelen samt gi et penere utseende leveres fundamentene med en beskyttelsesplate som enkelt og trygt festet på fundamentet.

Veggfundamentet leveres som standard varmforsinket med korrosjonsbeskyttelse og pulverlakkert