Pretec - VEILYSMAST 10 MTR Ø76 C-C-C: 240MM NE AVTR. 7090013 PRETEC - 105005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Andre
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000300
Elnummer
3600213
Leverandørens varenummer
105005
Typebeskrivelse
3600213
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 10 meter Ø76 c-c-c: 240mm VF


