Pretec - VEILYSMAST 10 MTR Ø76 C-C-C: 200MM NE AVTR. 7090007 PRETEC - 105000

Pretec
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Materiale - Stål

  • Farge - Andre

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000256

Elnummer

3600208

Leverandørens varenummer

105000

Typebeskrivelse

3600208

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Materiale:

Stål

Farge:

Andre

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Beskyttelse av basedelen:

Andre

Med baseplate:

Ja

Light Pole NE 10 meter Ø76 c-c-c: 200mm HDG