Pretec - VEILYSMAST 4 MTR Ø60 C/C/C 160 VF NE-MAST AVTRAPPET - PRETEC - 7090001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Andre
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0000070900019
Elnummer
3600202
Leverandørens varenummer
7090001
Typebeskrivelse
3600202
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Andre
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 4 meter Ø60 c-c-c: 160mm VF
ProduktbladPDF