Pretec - VEILYSMAST 6 MTR Ø60 C/C/C 160 VF NE-MAST AVTRAPPET - PRETEC - 7090003
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000218
Elnummer
3600204
Leverandørens varenummer
7090003
Typebeskrivelse
3600204
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 6 meter Ø60 c-c-c: 160mm VF