Pretec - VEILYSMAST 7 MTR Ø76 C-C-C: 200MM NE AVTR. 7090010 PRETEC - 7090010
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
70900101
Elnummer
3600210
Leverandørens varenummer
7090010
Typebeskrivelse
3600210
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med Fotplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 7 meter Ø76 c-c-c: 200mm VF