Pretec - VEILYSMAST AVTRAPPET 12 METER Ø76 C-C-C: 240MM PC-COAT - 105019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Sylindrisk
Materiale - Stål
Farge - Andre
Konisk innløp - Ja
Avtrappet form - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7073431000843
Elnummer
3600227
Leverandørens varenummer
105019
Typebeskrivelse
3600227
Modell / utførelse:
Sylindrisk
Materiale:
Stål
Farge:
Andre
Konisk innløp:
Ja
Avtrappet form:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre
Beskyttelse av basedelen:
Andre
Med baseplate:
Ja
Veilysmast avtrappet 12 meter Ø76 c-c-c: 240mm Pc-Coat