Pretec - VEILYSMAST AVTRAPPET 6 METER Ø76 C-C-C: 160MM PC-COAT - 7090029

Pretec
KopierKopier
Pretec - VEILYSMAST AVTRAPPET 6 METER Ø76 C-C-C: 160MM PC-COAT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Modell / utførelse - Sylindrisk

  • Materiale - Andre

  • Farge - Andre

  • Konisk innløp - Ja

  • Avtrappet form - Ja

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7073431000744

Elnummer

3600217

Leverandørens varenummer

7090029

Typebeskrivelse

3600217

Modell / utførelse:

Sylindrisk

Materiale:

Andre

Farge:

Andre

Konisk innløp:

Ja

Avtrappet form:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Andre

Beskyttelse av basedelen:

Andre

Med Fotplate:

Ja

Veilysmast avtrappet 6 meter Ø76 c-c-c: 160mm Pc-Coat