Primatec AS - H05BQ-F 5G1 PUR/EPR, KULDEBESTANDIG ORANGE, HARMONISERT - 22057

KopierKopier
Primatec AS - H05BQ-F 5G1 PUR/EPR, KULDEBESTANDIG ORANGE, HARMONISERT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 1 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 5

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003004183

Elnummer

1005574

Leverandørens varenummer

22057

Typebeskrivelse

1005574

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

1 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

5

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

Gummi (EPR)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Oransje

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

3 mm

Merkespenning U0:

300 V

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

112 kg/km

Kabelen er mikrobestandig og vanntett, samt fleksibel helt ned til -40°C.