Primatec AS - LIYY 10X0,34 USKJERMET KABEL - 18064

KopierKopier
Primatec AS - LIYY 10X0,34 USKJERMET KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,34 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 10

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

  • Farge på ytre kappe - Grå

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003004794

Elnummer

1005313

Leverandørens varenummer

18064

Typebeskrivelse

1005313

Nominelt ledertverrsnitt:

0,34 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

10

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

7,6 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

4 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

82 kg/km

Fleksibel uskjermet data- og signalkabel. Egner seg spesielt godt som kontrollkabel mellom styreenheter, signalkabel innen instrumentering og indistruell elektronikk.