Primatec AS - LIYY 61X0,25 USKJERMET KABEL - 18054
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 0,25 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 61
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe - Grå
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071003004725
Elnummer
1005306
Leverandørens varenummer
18054
Typebeskrivelse
1005306
Nominelt ledertverrsnitt:
0,25 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
61
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
14,3 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:
7,5 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
4 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
305 kg/km


