Primatec AS - PROFIBUS DP 2466FC 1X2X0,64(AWG24/19)FRNC VIOLETT PUR KJEDE - M0502467

KopierKopier
Primatec AS - PROFIBUS DP 2466FC 1X2X0,64(AWG24/19)FRNC VIOLETT PUR KJEDE

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,33 mm²

  • Lederklasse - Kl.6 = ekstra mangetrådet

  • Antall ledere - 2

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003007658

Elnummer

1008947

Leverandørens varenummer

M0502467

Typebeskrivelse

1008947

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,33 mm²

Lederklasse:

Kl.6 = ekstra mangetrådet

Antall ledere:

2

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Leder overflate:

Blank

AWG størrelse:

24

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Kabelskjerming:

Folie + fletting

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Andre

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Farge på ytre kappe:

Fiolett

Kabel geometri:

Rund

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Uten

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

15 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

10 mm

Merkespenning U0:

250 V

Merkespenning U:

250 V

Lederform:

Rund

Vekt:

75 kg/km

Halogenfri, MUD Resistent profibuskabel i PUR for kabelkjede, Marine DNV.