Primatec AS - PUR-JZ 3G2,5 GRÅ PUR/PVC KABEL - 22165

KopierKopier
Primatec AS - PUR-JZ 3G2,5 GRÅ PUR/PVC KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 3

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003003728

Elnummer

1005420

Leverandørens varenummer

22165

Typebeskrivelse

1005420

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

3

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

8,3 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

4 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

4 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

146 kg/km

Ekstrem slitesterk, bevegelig kabel, som er UV bestandig og er derfor godt egnet for utendørs bruk.