Primatec AS - PUR-JZ-C 3G2,5 SKJERMET, GRÅ PUR KABEL - 21301

KopierKopier
Primatec AS - PUR-JZ-C 3G2,5 SKJERMET, GRÅ PUR KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 32

  • Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003004084

Elnummer

1004805

Leverandørens varenummer

21301

Typebeskrivelse

1004805

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

2,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

32

Materiale i ytre kappe:

PUR (Polyuretan)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

500 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Folie + fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Nei

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. EN 60811-404:

Ja

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

4 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

168 kg/km

Robust fleksibel UV bestandig EMC kabel i polyuretan (PUR), med skjerm.