Primatec AS - PUR-JZ-C 5G1,5 SKJERMET, GRÅ PUR KABEL - 21283
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PUR (Polyuretan)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071003004046
Elnummer
1004801
Leverandørens varenummer
21283
Typebeskrivelse
1004801
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
PUR (Polyuretan)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
500 V
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Folie + fletting
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Fletting
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
Ja
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:
7,5 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
4 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
159 kg/km