Primatec AS - RE-2Y(ST)Y 4X2X0,75 SORT - 20151

KopierKopier
Primatec AS - RE-2Y(ST)Y 4X2X0,75 SORT

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,75 mm²

  • Lederklasse - Kl.2 = flertrådet

  • Antall ledere - 8

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003044196

Elnummer

1010846

Leverandørens varenummer

20151

Typebeskrivelse

1010846

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,75 mm²

Lederklasse:

Kl.2 = flertrådet

Antall ledere:

8

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Svart

Kabel geometri:

Rund

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Konfigurasjon snodde ledere:

Par

Kabelskjerming:

Folie

Lederisolasjon:

Andre

Spesifikasjon lederisolasjon:

PE (Polyetylen)

Ledermerkning:

Farge

Med jordleder:

nei

Støtteelement:

Uten

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

11,9 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

7,5 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

7,5 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

7,5 mm

Merkespenning U:

300 V

Lederform:

Rund

Vekt:

164 kg/km

Ledere av flertrådet blank kobbertråd, PE-isolerte og parvis fargekodet + tallkodet. Ledere er parvis tvunnet, og lagvis snodd. Fra 2 par er det også kommunikasjonsleder 0,5mm². Over ledere er det viklet plasfolie, og utenpå er det en statisk isolert skjerming av aluminiumsfolie med en fortinnet skjermleder på 0,5mm². Ytre kappe er i selvslukkende spesial PVC. Leveres med Sort eller Blå ytterkappe.