Primatec AS - Y-Z 12G0,5 USKJERMET FLEX KABEL - 10013

KopierKopier
Primatec AS - Y-Z 12G0,5 USKJERMET FLEX KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 12

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003000109

Elnummer

1004823

Leverandørens varenummer

10013

Typebeskrivelse

1004823

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

12

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Grå

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Uten

Kabelskjerming:

Uten

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

Ja

Ytterdiameter omtrentlig:

9,2 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

135 kg/km

Tallkodet PVC isolert styrekabel, fleksibel, uten skjerm.