Primatec AS - Y-Z 4X0,5 USKJERMET FLEX KABEL - 10005
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Ledermateriale - Kobber
Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 4
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
7071003000048
Elnummer
1004814
Leverandørens varenummer
10005
Typebeskrivelse
1004814
Ledermateriale:
Kobber
Nominelt ledertverrsnitt:
0,5 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
4
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Farge på ytre kappe:
Grå
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
300 V
Leder overflate:
Blank
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
PVC (Polyvinylklorid)
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Sifre
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,6 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Vekt:
56 kg/km


