Primatec AS - YCY-Z 25G0,5 SKJERMET FLEX KABEL - 16214

KopierKopier
Primatec AS - YCY-Z 25G0,5 SKJERMET FLEX KABEL

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Ledermateriale - Kobber

  • Nominelt ledertverrsnitt - 0,5 mm²

  • Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet

  • Antall ledere - 25

  • Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7071003001434

Elnummer

1005469

Leverandørens varenummer

16214

Typebeskrivelse

1005469

Ledermateriale:

Kobber

Nominelt ledertverrsnitt:

0,5 mm²

Lederklasse:

Kl.5 = mangetrådet

Antall ledere:

25

Materiale i ytre kappe:

PVC (Polyvinylklorid)

Farge på ytre kappe:

Fargeløs

Kabel geometri:

Rund

Merkespenning U0:

300 V

Leder overflate:

Blank

Skjerm over snodde ledere:

Fletting

Konfigurasjon snodde ledere:

Andre

Kabelskjerming:

Fletting

Lederisolasjon:

PVC (Polyvinylklorid)

Spesifikasjon lederisolasjon:

Andre

Ledermerkning:

Sifre

Med jordleder:

Ja

Støtteelement:

Uten

Spesifikasjon kappemateriale:

Andre

Torsjonsbeskyttelse:

nei

Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:

Eca

Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:

Uten

Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:

Uten

Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:

nei

Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:

nei

Ytterdiameter omtrentlig:

15,8 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med tvunget føring:

10 mm

Min. bøyeradius, bevegelig installasjon med fri føring:

10 mm

Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:

5 mm

Merkespenning U:

500 V

Lederform:

Rund

Vekt:

407 kg/km

Egner seg spesielt for bruk på maskinutstyr innendørs som kontrollkabel mellom styreenheter og som signalkabel innen instrumentering.