Primax - Al-Cu Primax, Al Nr. 16-35, FeAl 16-35 / Cu 10-70mm² - 2872909

KopierKopier
Primax - Al-Cu Primax, Al Nr. 16-35, FeAl 16-35 / Cu 10-70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 10...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 10...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 10...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 10...70 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028682

Elnummer

2872909

Leverandørens varenummer

2872909

Typebeskrivelse

2872909

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

10...70 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

10...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

10...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

10...70 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Splitt-boltklemme for forbindelse Al/Cu. Bolt og distansestykke utført i fortinnet. Korrosjonssikker bronselegering.