Primax - Al-Cu Primax, Al Nr.16, FeAl 10-16 / Cu 4-25mm² - 2872906

KopierKopier
Primax - Al-Cu Primax, Al Nr.16, FeAl 10-16 / Cu 4-25mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 4...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 4...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 4...25 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 4...25 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028668

Elnummer

2872906

Leverandørens varenummer

2872906

Typebeskrivelse

2872906

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

4...25 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

4...25 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

4...25 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

4...25 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Splitt-boltklemme for forbindelse Al/Cu. Bolt og distansestykke utført i fortinnet, korrosjonssikker bronselegering.