Primax - Al-Cu Primax, Al Nr. 50-70, FeAl 50-70 / Cu 16-120mm² - 2872911
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 16...120 mm²
Materiale hovedleder - Aluminium/kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070701028699
Elnummer
2872911
Leverandørens varenummer
2872911
Typebeskrivelse
2872911
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
16...120 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
16...120 mm²
Materiale hovedleder:
Aluminium/kobber
Materiale avgreningsleder:
Aluminium/kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling


