Primax - Al-Cu Primax, Al Nr. 70-120, FeAl 70-95 /Cu 35-185mm² - 2872913

KopierKopier
Primax - Al-Cu Primax, Al Nr. 70-120, FeAl 70-95 /Cu 35-185mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 35...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 35...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 35...185 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 35...185 mm²

  • Materiale hovedleder - Aluminium/kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070701028705

Elnummer

2872913

Leverandørens varenummer

2872913

Typebeskrivelse

2872913

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

35...185 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

35...185 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

35...185 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

35...185 mm²

Materiale hovedleder:

Aluminium/kobber

Materiale avgreningsleder:

Aluminium/kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Splitt-boltklemme for forbindelse Al/Cu. Bolt og distansestykke utført i fortinnet. Korrosjonssikker bronselegering.