Primax - Avgr.kl. Primax Cu 2,5-10mm² - 2870304

KopierKopier
Primax - Avgr.kl. Primax Cu 2,5-10mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 2,5...10 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 2,5...10 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 2,5...10 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 2,5...10 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701028132

Elnummer

2870304

Leverandørens varenummer

2870304

Typebeskrivelse

2870304

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

2,5...10 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

2,5...10 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

2,5...10 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

2,5...10 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Splitt-boltklemme for forbindelse Cu/Cu. Bolt og mutter utført i korrosjonssikker bronselegering. Standard: U.L.486A