Primax - Avgr.kl. Primax Cu 4-25mm² - 2870306
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 4...25 mm²
Materiale hovedleder - Kobber
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070701028156
Elnummer
2870306
Leverandørens varenummer
2870306
Typebeskrivelse
2870306
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:
4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:
4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:
4...25 mm²
Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:
4...25 mm²
Materiale hovedleder:
Kobber
Materiale avgreningsleder:
Kobber
Klemme isolert:
nei
Klemmekanalåpning hovedleder:
Åpen begge sider
Klemmekanalåpning avgreningsleder:
Åpen begge sider
Overflatebeskyttelse:
Blank
Forbindelsestype:
Skrukobling