Primax - Avgr.kl. Primax Cu 4-70mm² - 2870309

KopierKopier
Primax - Avgr.kl. Primax Cu 4-70mm²

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE - 4...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM - 4...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE - 4...70 mm²

  • Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM - 4...70 mm²

  • Materiale hovedleder - Kobber

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070701028187

Elnummer

2870309

Leverandørens varenummer

2870309

Typebeskrivelse

2870309

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SE:

4...70 mm²

Nominellt tverrsnitt hovedleder, SM:

4...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SE/RE:

4...70 mm²

Nominellt tverrsnitt avgreningsleder, SM/RM:

4...70 mm²

Materiale hovedleder:

Kobber

Materiale avgreningsleder:

Kobber

Klemme isolert:

nei

Klemmekanalåpning hovedleder:

Åpen begge sider

Klemmekanalåpning avgreningsleder:

Åpen begge sider

Overflatebeskyttelse:

Blank

Forbindelsestype:

Skrukobling

Splitt-boltklemme for forbindelse Cu/Cu. Bolt og mutter utført i korrosjonssikker bronselegering. Standard: U.L.486A