Provida Varme AS - Helios Varmetårn 3000W TERRASSEVARMER GULV - PV 3000 HE
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frittstående radiator
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 2
Maks varmeeffekt - 3000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690199
Elnummer
5409529
Leverandørens varenummer
PV 3000 HE
Typebeskrivelse
5409529
Modell / utførelse:
Frittstående radiator
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
2
Maks varmeeffekt:
3000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Monteringsmetode:
Frittstående
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
1500 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
1520 mm
Bredde:
250 mm
Dybde:
150 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med hele 3000w har du nok kraft til kjølige kvelder. Varmetårnet har en strålevinkel på ca 120 grader, og med effektive karbon varmerør får du en meget god og behagelig varme, samtidig som du har minimal lysavgivelse. Helios gir varme på opptil 3,5 meter, har bevegelsessensor som sikrer effektiv bruk samt innebygget veltesikring.
Med en solid sokkel og totalvekt på 21,5kg kan du formelig kjenne kvaliteten. Varmetårnet passer alle som ønsker fleksibilitet, har flere områder de ønsker varme på, eller har utfordringer med plassering. ET FANTASTISK PRODUKT.
En lekker hamret sort finish gir et særpreg og treny utseende. Leveres med vanntett trekk for optimal beskyttelse.
UNKT: Med vårt unike Non-Hot Touch belegg kan du ta på rillene i front uten å bli brent.
Farge: Sort matt finish // Infrarød: Karbonrør // Bruk: Fjernkontroll eller Manuell // Watt: 3000W // IP Grad: IP55 // Strålevinkel: 120 grader. // Mål: 152 x 25 x 15 cm // Vekt: 21,5 kg // Strøm/kabel: Leveres komplett med ledning og støpsel.


