Provida Varme AS - Provida CALOR Carbon 2400W TERRASSEVARMER - PVCA2400 BLK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 4
Maks varmeeffekt - 2400 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690748
Elnummer
5409554
Leverandørens varenummer
PVCA2400 BLK
Typebeskrivelse
5409554
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
4
Maks varmeeffekt:
2400 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
150 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
160 mm
Bredde:
970 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei
CALOR leveres med karbonrør, som gir en lavere, roligere og mer behagelig varme enn quartz rør, og avgir derfor særdeles
lite lys. Lysavgivelsen er gulaktig og meget rolig. CALOR kommer i sort utførelse og i 2400W, så her har du en kraftig varmer
og samtidig behagelig varme. Sidespredningen på CALOR er særdeles god, slik at den dekker et stort område.
Med både Timer og Termostat samt 4 effektnivået, er dette er varmer som passer i mange miljøer.
Farge: Sort // Infrarød: Karbonrør – Mellombølge // Watt: 2400 W // Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Fjernkontroll – 4 nivåer, Timer , Termostat //
Mål: 97 x 16 x 8 cm // Vekt: 4,5 kg // IP grad: IP65 // Strøm/Kabel: Ledning på 1,7m med støpsel // Varmerør: Kan ikke byttes //
Montering: På vegg og i tak. Kan monteres pekende rett ned // Monteringshøyde: 1,8 – 2,5 m Optimalt: 2,0 – 2,3 m // El-Nr: 5409554