Provida Varme AS - Provida FLEXI 2000W Sort TERRASSEVARMER TAK / VEGG - PVMAF2000 BLK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690434
Elnummer
5401826
Leverandørens varenummer
PVMAF2000 BLK
Typebeskrivelse
5401826
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
330 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
100 mm
Bredde:
450 mm
Dybde:
450 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Her har du en kraftig varmer du monterer i taket over bordet eller sofaen, eller du monterer den på veggen.
Den kan henge rett ned, eller du kan vinkle den både når den er takmontert og veggmontert for å gi maksimal effekt og utnyttelse av varme. Monteres enten ved å bruket staget/braketten eller pyntekjetting, som følger med. Her har du alle muligheter til å montere den slik at det passer for DEG! Det er MATRIX FLEXI !
FLEXI er som alle andre i MATRIX serien IP65 godkjent og beregnet for tøffe forhold.
Leveres med Fjernkontroll med hele 6 effektnivåer, og 1,9m ledning med støpsel.


