Provida Varme AS - Provida MATRIX 1500W Hvit TERRASSEVARMER - PVMA1500 WHT STD
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 1500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690144
Elnummer
5409524
Leverandørens varenummer
PVMA1500 WHT STD
Typebeskrivelse
5409524
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
1500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Min. varmeeffekt:
0 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
140 mm
Bredde:
660 mm
Dybde:
110 mm
MATRIX er virkelig fremtiden. Her har du en terrassevarmer i svært høy kvalitet, med ekstremt god ytelse og lang levetid.
Et varmerør produsert i den siste teknologien innen Ultra Low Glare gjør at den avgir svært lite lys, også sammenlignet med andre Ultra Low Glare modeller. En reflektor av høy kvalitet medfører ekstremt god varmeeffekt. De symmetriske avrundede hjørnene gir MATRIX en tidløs og lekker design. Du styrer MATRIX enten manuelt eller med fjernkontrollen som har 6 effektnivåer. Et LED display viser enkelt hvilket nivå man er på.
Det medfølger braketter og 1,9m ledning med støpsel, så den er klar til bruk. Kan monteres på vegg og i tak. Med sin IP65 godkjenning tåler den de tøffeste forhold.
MATRIX > Ditt naturlige valg!
Farge: Hvit. // Infrarød: Ultra Low Glare. // Watt: 1500 W. // Strålevinkel: 60 grader +-5 grader. // Bruk: Av/På. Fjernkontroll med 6 effektnivåer. // Mål: 66,0 x 14,0 x 11,0 // Vekt: 3,5 kg. // IP grad: 65. // Strøm/kabel: Leveres komplett med 1,9m ledning og støpsel
MATRIX kommer nå i 2000W og 1500W i 4 ulike farger!
Et varmerør produsert i den siste teknologien innen Ultra Low Glare gjør at den avgir svært lite lys, også sammenlignet med andre Ultra Low Glare modeller. En reflektor av høy kvalitet medfører ekstremt god varmeeffekt. De symmetriske avrundede hjørnene gir MATRIX en tidløs og lekker design. Du styrer MATRIX enten manuelt eller med fjernkontrollen som har 6 effektnivåer. Et LED display viser enkelt hvilket nivå man er på.
Det medfølger braketter og 1,9m ledning med støpsel, så den er klar til bruk. Kan monteres på vegg og i tak. Med sin IP65 godkjenning tåler den de tøffeste forhold.
MATRIX > Ditt naturlige valg!
Farge: Hvit. // Infrarød: Ultra Low Glare. // Watt: 1500 W. // Strålevinkel: 60 grader +-5 grader. // Bruk: Av/På. Fjernkontroll med 6 effektnivåer. // Mål: 66,0 x 14,0 x 11,0 // Vekt: 3,5 kg. // IP grad: 65. // Strøm/kabel: Leveres komplett med 1,9m ledning og støpsel
MATRIX kommer nå i 2000W og 1500W i 4 ulike farger!


