Provida Varme AS - Provida PVT 2500 Sort TERRASSEVARMER GULV - PV 2500 VT BLK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Frittstående radiator
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 3
Maks varmeeffekt - 2500 W
Beskyttelsesklasse IP - IP55
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690441
Elnummer
5401827
Leverandørens varenummer
PV 2500 VT BLK
Typebeskrivelse
5401827
Modell / utførelse:
Frittstående radiator
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
3
Maks varmeeffekt:
2500 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Monteringsmetode:
Frittstående
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
800 W
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
1350 mm
Bredde:
190 mm
Dybde:
140 mm
Farge:
Svart
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Vårt siste tilskudd til utevarme er vårt varmetårn for deg som vil ha mobil varme du kan flytte rundt.
PVT2500 har en strålevinkel på ca. 120 grader, og med karbonrør får du et meget behagelig og rolig lys. Denne gir varme på opptil 3,5 meter, har bevegelsessensor som sikrer effektivt bruk og innebygd veltesikring. Fjernkontroll med 3 effektnivåer gir deg ekstra fleksibilitet.
Med en solid sokkel og vekt på hele 13,2kg kan du formelig kjenne kvaliteten. Varmetårnet passer alle som ønsker fleksibilitet, og har flere områder de ønsker varme på, eller har utfordringer med plassering. ET FANTASTISK PRODUKT.
Med sine 2500w og karbonrør har du både svært god varmeeffekt og svært lite lys.
UNIKT: Med et spesielt "Non-Hot Touch"-belegg kan du faktisk ta på rillene i front uten å bli brent. Leveres med vind og vanntett trekk.
Farge: Sort. // Watt: 2500W // Strålevinkel: 120 grader. // Bruk: Fjernkontroll 3 nivåer, Timer. // Mål: H:135 x B: 19 x D: 14 cm (Sokkel: 41 x 31) . // Vekt: 13,2kg. // IP grad: 55