Provida Varme AS - ULTRON PLUS 1750W ANTRASITTGRÅ TERRASSEVARMER - PVUL Plus 1750 AGR
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 1750 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690847
Elnummer
5401847
Leverandørens varenummer
PVUL Plus 1750 AGR
Typebeskrivelse
5401847
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
1750 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
150 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
590 mm
Dybde:
95 mm
Farge:
Grå
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med sin IP65 godkjenning tåler den selv de tøffeste forhold. Formstøpt aluminium gjør at den er perfekt for sjønære områder. Fjernkontroll med 6 effektnivåer og timer. Du kan velge mellom 3 farger. Auto Shut Off etter 8 timer // LED display som viser effektnivåene // Timer 1-9 timer med 1 times intervall // Forbedret gitter som er enda mer rustbestandig // Farge: Antrasitt Grå // Infrarød: Ultra Low Glare PLUSS Kortbølge // Watt: 1750 W
Strålevinkel: 60° (+/- 5°) // Bruk: Manuell, Fjernkontroll 6 nivåer Timer : 1-9 timer //
Mål: 59 x 15 x 9,5 cm // Vekt: 2,8 kg // IP grad: IP65 // Strøm/Kabel: Ledning på 1,9m med støpsel
Varmerør: Kan byttes // Montering: På vegg og i tak. // Monteringshøyde: 1,8 2,5 m. Optimalt: 2,0 2,3 m
El-Nr: 5401847