Provida Varme AS - ULTRON PLUS 2000W HVIT TERRASSEVARMER - PVUL Plus 2000 WHT
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Tak-/vegglampe
Spenningsområde - 220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer - 6
Maks varmeeffekt - 2000 W
Beskyttelsesklasse IP - IP65
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7090048690861
Elnummer
5401849
Leverandørens varenummer
PVUL Plus 2000 WHT
Typebeskrivelse
5401849
Modell / utførelse:
Tak-/vegglampe
Spenningsområde:
220...240 V
Antall oppvarmingsnivåer:
6
Maks varmeeffekt:
2000 W
Beskyttelsesklasse IP:
IP65
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Effekttrinn FRA:
Ja
Min. varmeeffekt:
150 W
Min. monteringshøyde:
1,8 m
Maks monteringshøyde:
2,5 m
Montering over stellebord:
nei
Høyde:
150 mm
Bredde:
590 mm
Dybde:
95 mm
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei


