Proxxon - Micro Click MC5 Skrutrekker - 23347

Proxxon
KopierKopier
Proxxon - Micro Click MC5 Skrutrekker

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Tilkoblingsstørrelse - 1/4"

  • Tiltrekkingsmoment - 1...5 Nm

  • Total lengde - 165 mm

  • Elektronisk - nei

  • Isolert - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4006274233478

Elnummer

8805117

Leverandørens varenummer

23347

Typebeskrivelse

8805117

Tilkoblingsstørrelse:

1/4"

Tiltrekkingsmoment:

1...5 Nm

Total lengde:

165 mm

Elektronisk:

nei

Isolert:

nei

Innstilling moment:

0,1 Nm

Kontinuerlig pådrag:

nei

Med skala:

Ja

Nøyaktighet skalering:

0,1 Nm

Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:

6 %

Hodebredde:

15 mm

Hodehøyde:

35 mm

Med signaltone:

Ja

Egnet for forlenger:

nei

Med forlenger:

nei

Lengde på forlenger:

0 mm

Skrutrekker modell:

Ja

Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:

nei

Vekt:

155 g

Momentskrutrekkere MC 5 for 1 – 5 Nm, automatisk frigjøring når man strammer til skruer. Tydelig hørbart klikk når valgt dreiemoment er nådd. Innstilling av dreiemoment ved å rotere den rillede ringen på håndtaket (låsbar). Tydelig låsbar skala. En ekstra skala for finjustering: 1 varv = 1 Nm. Skalering med 0,1 Nm intervall. Feste 1/4″ (6.3 mm) for piper, selvlåsende adapter for 1/42 standardbits. Nøyaktighet +/- 6 %. Total lengde 165 mm.