Proxxon - Microklikk momentskrutrekker for 0,4-2Nm - 23343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Tilkoblingsstørrelse - 1/4"
Tiltrekkingsmoment - 0,4...2 Nm
Total lengde - 170 mm
Elektronisk - nei
Isolert - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274233430
Elnummer
8805127
Leverandørens varenummer
23343
Typebeskrivelse
8805127
Tilkoblingsstørrelse:
1/4"
Tiltrekkingsmoment:
0,4...2 Nm
Total lengde:
170 mm
Elektronisk:
nei
Isolert:
nei
Innstilling moment:
0,1 Nm
Kontinuerlig pådrag:
nei
Med skala:
Ja
Nøyaktighet skalering:
0,1 Nm
Nøyaktighet i henhold til ISO 6789:
6 %
Hodebredde:
10 mm
Hodehøyde:
50 mm
Med signaltone:
Ja
Egnet for forlenger:
nei
Med forlenger:
nei
Lengde på forlenger:
0 mm
Skrutrekker modell:
Ja
Isolasjonsbeskyttelse 1000 V:
nei
Vekt:
135 g


