Proxxon - Spesialbitssett 75 deler - 23107
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bits totalt - 70
Med magnetholder - Ja
Med bit skralle - Ja
Med håndtak - Ja
Emballasje - Metallkassett
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4006274231078
Elnummer
8805112
Leverandørens varenummer
23107
Typebeskrivelse
Pipenøkler
Antall bits totalt:
70
Med magnetholder:
Ja
Med bit skralle:
Ja
Med håndtak:
Ja
Emballasje:
Metallkassett
Antall bits PH:
5
Antall bits PZ:
2
Antall bits Torx:
19
Antall bits TriWing:
8
Antall bits spor:
4
Antall bits innvendig sekskant:
7
Antall fikantbits (Robertson):
4
Antall bits to-hull:
2


