Prysmian - FIRETUF BFSI-EMC 1kV 2X2,5FR - 20098048
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 2,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Merkespenning U0 - 0,6 kV
Emballasje og betingelser
1 MTR
Lagervare
Produktserie
Firetuf BFSI-EMC 1kV
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
6430010754428
Elnummer
1066025
Leverandørens varenummer
20098048
Typebeskrivelse
Halogenfri inst.kabel
Nominelt ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Merkespenning U0:
0,6 kV
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederform:
Rund
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Ledermerkning:
Farge
Laminert ytre kappe:
nei
Fiberoptiske elementer:
nei
Med jordleder:
Ja
Indre ledende lag:
nei
Ytre ledende lag:
nei
Skjerm:
Ja
Tilleggsledning:
nei
Blymantel:
nei
Antall hjelpesystemkjerner:
0
Nominelt tverrsnitt for hjelpesystemets ledere:
0 mm²
Konsentrisk leder:
Kobber
Nominell tverrsnitt konsentrisk leder:
2,5 mm²
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Oransje
Kabel geometri:
Rund
Ledende belegg:
nei
Langsgående vanntette ledere:
nei
Langsgående vannblokkerskjerm:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Halogenfri (i henhold til IEC 60754-2):
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
14 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
112 mm
Vekt:
297 kg/km
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fleksibel montasje:
0...50 °C
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-15...50 °C
Merkespenning U:
1 kV
Egnet som mellomspentkabel:
nei


