Prysmian - G24-9 QXXE µsheath (access) - 60089291
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall fibre - 24
Rørtype - Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype - Singelmode 9/125
Kategori - OS2
Materiale i ytre kappe - Polyolefin
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
3701372533918
Elnummer
1004201
Leverandørens varenummer
60089291
Typebeskrivelse
1004201
Antall fibre:
24
Rørtype:
Tvunnet fiber/Loose tube
Fibertype:
Singelmode 9/125
Kategori:
OS2
Materiale i ytre kappe:
Polyolefin
Antall fibre per rør:
12
Med gnagebeskyttelse:
nei
Spesifikasjon kappemateriale:
PE (Polyetylen)
Farge på ytre kappe:
Svart
Langsgående vanntetthet:
Ja
Tverrgående vanntetthet:
nei
Metallfri kabel:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
Ja
Motstandsdyktig mot kjemikalier:
Ja
UV-bestandig:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
5,4 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
84 mm
Forlegging i jord:
nei
Innblåsbar:
Ja