Prysmian - PFXP-EX 500V 5G1.5mm² ER TK50 - 20140439
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 1,5 mm²
Lederklasse - Kl.1 = entrådet
Antall ledere - 5
Materiale i ytre kappe - PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0 - 300 V
Emballasje og betingelser
50 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
6430010753285
Elnummer
1000280
Leverandørens varenummer
20140439
Typebeskrivelse
1000280
Nominelt ledertverrsnitt:
1,5 mm²
Lederklasse:
Kl.1 = entrådet
Antall ledere:
5
Materiale i ytre kappe:
PVC (Polyvinylklorid)
Merkespenning U0:
300 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Blank
Lederdiameter:
1,35 mm
Ledermotstand ved 20 °C:
12,1 Ohm/km
Revolverte ledere:
Ja
Lederisolasjon:
Andre
Spesifikasjon lederisolasjon:
XLPE
Merking av ledere iflg. HD 308 S2:
Ja
Identifisering/Fargekoding:
Andre
Ledermerkning:
Farge
Kjernefarge:
Forskjellige
Med jordleder:
Ja
Maks tillatt ledertemperatur:
90 °C
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Farge på ytre kappe:
Hvit
Kabel geometri:
Rund
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. EN 60811-404:
nei
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
nei
Ytterdiameter omtrentlig:
9 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
28 mm
Merkespenning U:
500 V
Lederform:
Rund
Egnet som installasjonskabel:
nei
Sertifisert for skipsinstallasjon:
nei
Sertifisert som flyplasskabel:
nei
Vekt:
143 kg/km