Prysmian - TECSUN(PV) H1Z2Z2-K16 Sort 1/ - 20154857
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 16 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Materiale i ytre kappe - Gummi
Farge på ytre kappe - Svart
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4250248105760
Elnummer
1018596
Leverandørens varenummer
20154857
Typebeskrivelse
1018596
Nominelt ledertverrsnitt:
16 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Materiale i ytre kappe:
Gummi
Farge på ytre kappe:
Svart
Kabel geometri:
Rund
Merkespenning U0:
600 V
Skjerm over snodde ledere:
Uten
Konfigurasjon snodde ledere:
Nei
Kabelskjerming:
Uten
Lederisolasjon:
Gummi
Spesifikasjon lederisolasjon:
Gummi (EPR)
Ledermerkning:
Farge
Med jordleder:
nei
Støtteelement:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Gummi (EVA)
Torsjonsbeskyttelse:
nei
Røykfattig i henhold til IEC 61034-2:
Ja
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Eca
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
9,8 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
30 mm
Godkjent utendørs driftstemperatur, fast montasje:
-40...90 °C
Merkespenning U:
1000 V